Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp JE-LiYCY...BD Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp JE-LiYCY...BD Niederspannungskabel
Lapp JE-LiYCY...BD Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0214931
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Geschirmte Datenleitung für die Industrie-Elektronik
JE-LiYCY...BD - feindrähtige Installationsleitung für die Industrie-Elektronik gemäß VDE 0815

Nach DIN VDE 0815
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
2000 V
Betriebsspannung (min)
500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
2
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Kupferindex
51 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0, ETIM 6.0, VDE 0815, IEC 60332-1-2, IEC 60079-14:2013, EN 60079-14:2014, VDE 0165-1:2014, DIN VDE 0815, CE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.6 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 114,68*
€ 134,42*
5
pro Packung
€ 65,00*
ab € 117,462*
€ 136,622*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,65*
€ 147,93*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 178,05*
€ 223,11*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 275,93*
€ 329,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 134,42*
€ 159,9598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,21*
€ 154,9499
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,68*
€ 136,4692
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,1468* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 672,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.