| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-93832092 Herst.-Nr.: PCEA-S2N EAN/GTIN: 8595247905406 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die PCI-Express Karte AXAGON PCEA-S2N erweitert den Computer um zwei serielle RS-232 Schnittstellen mit DB-9 Steckern. Hohe Leistung, problemlose Kompatibilität und umfangreiche Anschlussoptionen werden durch den bewährten ASIX-Chipsatz gewährleistet. Die mitgelieferten Low Profile Blende ermöglichen den Einbau des Controllers in Standard- und auch Low Profile PC-Gehäuse. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anzahl der Erweiterungsslots | 1 | Verpackungsdaten | Schnellinstallationsanleitung | Ja | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 110 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 25 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 145 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 87 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | ![](/p.gif) | Ausgangsschnittstelle | RS-232 | ![](/p.gif) | Geschlecht der Host-Schnittstelle | Männlich | ![](/p.gif) | Erweiterungskarte Standard | PCIe 2.0 | ![](/p.gif) | Serielle Schnittstelle | RS-232 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | ![](/p.gif) | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33 | ![](/p.gif) | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 | Merkmale | Datenübertragungsrate (max) | 5 Gbit/s | ![](/p.gif) | FIFO (First In, First Out) | 256 B | ![](/p.gif) | Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja | ![](/p.gif) | Flusskontrolle Typ | XON/XOFF | ![](/p.gif) | Plug | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |