Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV T-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV T-Verbinder
SLV T-Verbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98268859
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene
T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System. Der in mehreren Farbversionen verfügbare Verbinder ist mit Erdleiter links oder rechts erhältlich. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Planungshilfe.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
T-Verbinder
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Länge (mm)
172 mm
Breite
104 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143172
ab € 6,29*
Ähnlich
SLV
143382
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV
143062
ab € 6,88*
Ähnlich
SLV
143052
ab € 6,85*
Ähnlich
SLV
143032
ab € 3,88*
Ähnlich
SLV
143042
ab € 3,92*
Ähnlich
SLV
143132
ab € 1,84*
Ähnlich
SLV
143112
ab € 7,33*
Ähnlich
SLV
143102
ab € 7,20*
Ähnlich
SLV
143092
ab € 3,01*
Ähnlich
SLV
1004784
ab € 8,74*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,49*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 3,03*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,29*
Ähnlich
SLV
143071
ab € 8,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.