Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Eck-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Eck-Verbinder
SLV Eck-Verbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80046045
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
Eck-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System. Der in mehreren Farbversionen verfügbare Verbinder ist mit Erdleiter links oder rechts erhältlich. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Planungshilfe.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
L-Verbinder
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Verpackungsdaten
Paketgewicht
74 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
69 g
Länge (mm)
104 mm
Breite
104 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143172
ab € 6,29*
Ähnlich
SLV
143382
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV
143061
ab € 6,80*
Ähnlich
SLV
143052
ab € 6,85*
Ähnlich
SLV
143032
ab € 3,88*
Ähnlich
SLV
143042
ab € 3,92*
Ähnlich
SLV
143132
ab € 1,84*
Ähnlich
SLV
143112
ab € 7,33*
Ähnlich
SLV
143102
ab € 7,20*
Ähnlich
SLV
143092
ab € 3,01*
Ähnlich
SLV
1004784
ab € 8,74*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,49*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 3,03*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,29*
Ähnlich
SLV
143072
ab € 8,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.