Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-STE7500DSH Motor-Generator 5700 W 14,5 l Diesel Hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper ZI-STE7500DSH Motor-Generator 5700 W 14,5 l Diesel Hellgrün
Zipper ZI-STE7500DSH Motor-Generator 5700 W 14,5 l Diesel Hellgrün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100179758
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-STE7500DSH
EAN/GTIN:
     9120039233505
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Weitere Informationen:
Leistungen
Bemessungsleistung
5700 W
Nennspannung
230 V
Benzintank Kapazität
14.5 l
Benzintyp
Diesel
Zündsystem
Elektronisch
Bemessungsfrequenz
50 Hz
DC-Nennspannung
12 V
Nennstrom
8.3 A
Max. Leistung
6500 W
Hubraum
418 cm³
Motortaktzahl
4
Motorgeschwindigkeit (max.)
3600 RPM
Schalldruckpegel
75 dB
Schallleistungspegel
97 dB
Anzahl der Stöße
4
Anzahl der Zylinder
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Apollo 30Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
153000 g
Breite
940 mm
Tiefe
765 mm
Höhe
540 mm
Paketgewicht
158000 g
Design
Lenkrollen
Ja
Rahmenmaterial
Metall
Öltankkapazität
1.65 l
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Hellgrün
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat 400v, notstromaggregat, zipper notstromaggregat, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 931,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,58*
€ 1.229,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,49*
€ 1.212,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,73*
€ 1.174,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,22*
€ 1.146,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,37*
€ 1.108,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.