Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY-FAST-PACK-100 Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABB TY-FAST-PACK-100 Kabelbinder Polyamid Schwarz
ABB TY-FAST-PACK-100 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0360529
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY400-120X-100
EAN/GTIN:
     5414363075349
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
374 mm
Breite
7.6 mm
Dicke
1.9 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Zugfestigkeit
540 N
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Zertifizierung
UL/IEC 62275
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 10,637*
€ 14,717*
16 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,54*
€ 14,95*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 10,90*
€ 15,08*
5 Tage
63
pro Paket
€ 6,95*
ab € 10,70*
€ 15,10*
pro Paket
€ 3,90*
ab € 12,47*
€ 17,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,717*
€ 17,51323
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,647*
€ 17,42993
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,947*
€ 16,59693
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,627*
€ 16,21613
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,787*
€ 15,21653
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,637*
€ 12,65803
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,10637* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.