Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Wi-Fi 6 Internet Box 4 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Wi-Fi 6 Internet Box 4 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
TP-Link Wi-Fi 6 Internet Box 4 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
TP-Link Wi-Fi 6 Internet Box 4 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
TP-Link Wi-Fi 6 Internet Box 4 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110106676
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VX231V
EAN/GTIN:
     4895252500103
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Dual-Band WiFi 6 Bis zu 1,8 Gbit/s Die WiFi 6 (802.11ax)-Technologie sorgt für schnellere Geschwindigkeiten, weniger Verzögerungen und eine höhere Kapazität, sodass mehr gleichzeitige Verbindungen in Ihrem Heimnetzwerk möglich sind. Jede Anwendung fühlt sich dank der drastisch verbesserten WiFi-Geschwindigkeiten flüssiger an. Sowohl das 2,4-GHz-Band als auch das 5-GHz-Band werden auf die neueste Generation aufgerüstet - perfekt für 4K-Streaming, Online-Spiele und schnelle Downloads.**Dual-Band WiFi 6 bis zu 1,8 Gbit/s Mehr Verbindungen mit hoher Geschwindigkeit Verarbeiten Sie problemlos Dutzende von Geräten, die gleichzeitig streamen und spielen. OFDMA macht Ihr Heimnetzwerk zukunftssicher, indem es eine größere Kapazität für den Anschluss von mehr Geräten bereitstellt.** OFDMA OFDMA trennt ein einzelnes Spektrum in mehrere Einheiten auf und ermöglicht es verschiedenen Geräten, sich einen Übertragungsstrom zu teilen, was die Effizienz erhöht und die Latenzzeit verringert. Umfassende WiFi-Abdeckung Die Beamforming-Technologie und die Hochleistungsantennen passen die WiFi-Abdeckung perfekt an das Haus an und konzentrieren die Signalstärke auf jedes Gerät. Smart Mesh WiFi mit größerer Flexibilität erstellenBeamforming Erstellen Sie ein einheitliches Mesh-WiFi-Netzwerk mit mehreren VX231v oder mit anderen EasyMesh-kompatiblen Geräten für eine nahtlose Abdeckung des gesamten Hauses. Super VDSL für schnellere Geschwindigkeiten VX231v verfügt über VDSL Super-Vectoring (VDSL2 Profil 35b), die neueste Generation der DSL-Technologie. Der Downstream wird auf bis zu 300 Mbps erhöht, 3,0× schneller als sein VDSL2-Vorgänger. G.Vector reduziert Störungen auf Ihrer DSL-Leitung für stabilere Datenübertragungen.†Super VDSL für schnellere Geschwindigkeiten Vielseitige Konnektivität Mit mehreren Eingängen bietet Ihnen der VX231v eine Vielzahl von Internetverbindungsoptionen. Der Ethernet-WAN-Port unterstützt kabelgebundene Verbindungen zu Kabelmodems oder Glasfasermodems über Ethernet-Kabel. Ein 3G/4G-Dongle kann als Backup an den USB-Port angeschlossen werden, um immer verbunden zu bleiben. Gigabit-Leitungsverbindungen und mehr Mit den Gigabit-Ethernet-Anschlüssen können Sie Ihre Breitbandgeschwindigkeit von bis zu 1 Gbit/s voll ausschöpfen. Schließen Sie Ihre PCs, Smart-TVs und Spielkonsolen an einen der drei Gigabit-Ethernet-LAN-Anschlüsse an, um zuverlässige kabelgebundene Verbindungen herzustellen. Über den USB-Anschluss können Sie Dateien, Musik und Videos mit hoher Geschwindigkeit in Ihrem Netzwerk austauschen. Bequeme und qualitativ hochwertige Telefongespräche Das VX231v integriert außerdem ein leistungsstarkes Telefonsystem mit DECT-Basis. Sie können bis zu sechs DECT-Mobilteile mit einem Sprachsignal in HD-Qualität sowie ein analoges Telefon mit verschiedenen VoIP-Anruffunktionen anschließen. Einfaches Einrichten und Verwenden Sie können Ihr Gerät und Ihr Netzwerk in wenigen Minuten einrichten, egal ob Sie die leistungsstarke Aginet-App oder die intuitive Weboberfläche bevorzugen. Mit der Aginet-App können Sie Ihr Netzwerk über ein Smartphone oder Tablet verwalten. Fernverwaltung für ISPs ISPs können Geräte über ihr ACS-System (Auto-Configuration Server) oder den Aginet ACS aus der Ferne konfigurieren und verwalten. Dank der Kompatibilität mit den Protokollen TR-181, TR-111 und TR-143 werden auch High-Level-Operationen unterstützt. Aginet-Lösung: End-to-End-Management-Plattform für ISPs Die Aginet-Lösung bietet ISPs leistungsstarke und flexible Plattformen zur Verwaltung mehrerer Geräte für vernetzte Haushalte, wie z. B. dynamische Servicebereitstellung, Zero-Touch-Firmware-Upgrades und Ferndiagnose von Fehlern und Mesh-WiFi.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
1775 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
1201 Mbit/s
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Portweiterleitung
Ja
VPN Unterstützung
PPTP, IPSec, OpenVPN
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RJ-11 ports Quantität
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
144.5 mm
Höhe
80 mm
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
ADSL2
Ja
ADSL2+
Ja
VDSL2
Ja
Merkmale
Zertifizierung
CE, DFS
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.