Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6106495 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H6106495 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Helit H6106495 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-170071290
Herst.-Nr.:
     H6106495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
18 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
395 mm
Höhe
310 mm
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
79
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,58*
€ 13,34*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,48*
€ 13,64*
6 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,82*
€ 13,67*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,01*
€ 15,17*
1 Tag
38
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,24*
€ 15,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6107495
ab € 4,53*
Zubehör
k.A.
4332163424024
ab € 0,61*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,69*
Zubehör
Deiss
49902
ab € 0,02542*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.