Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 382600575 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 382600575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 382600575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096023
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     382600575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,94*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,75*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,28*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,64*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,35*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,68*
Zubehör
SOLIDO
16003082GT
ab € 71,39*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,52*
Zubehör
SOLIDO
16003082AB
ab € 76,99*
Zubehör
SOLIDO
16002975SAT00BO
ab € 76,91*
Zubehör
SOLIDO
16001356GT
ab € 69,63*
Zubehör
SOLIDO
16001356NE
ab € 57,51*
Zubehör
SOLIDO
16001356AB
ab € 74,75*
Zubehör
SOLIDO
16001356BO
ab € 75,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.