Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 343850575 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 343850575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 343850575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67098490
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     343850575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
340240575
ab € 141,96*
Ähnlich
Kludi
340250575
ab € 146,30*
Ähnlich
Kludi
340280575
ab € 86,02*
Ähnlich
Kludi
342760575
ab € 123,85*
Ähnlich
Kludi
343820575
ab € 69,61*
Ähnlich
Kludi
402900575
ab € 85,11*
Ähnlich
Kludi
402920575
ab € 110,50*
Ähnlich
Kludi
403820575
ab € 73,23*
Ähnlich
Kludi
403850575
ab € 95,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.