Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 403820575 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 403820575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 403820575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67098535
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     403820575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alape
8302000978
ab € 40,48*
Zubehör
Alape
8304000978
ab € 38,19*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,92*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,76*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,23*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,62*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,34*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,67*
Zubehör
SOLIDO
16003082GT
ab € 71,29*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,52*
Zubehör
SOLIDO
16003082AB
ab € 77,03*
Zubehör
SOLIDO
16002975SAT00BO
ab € 76,90*
Zubehör
SOLIDO
16001356GT
ab € 69,53*
Zubehör
SOLIDO
16001356NE
ab € 57,54*
Zubehör
SOLIDO
16001356AB
ab € 75,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.