Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA760100 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager BA760100 Elektrogehäusezubehör
Hager BA760100 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     721-01310170
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA760100
EAN/GTIN:
     4012740878586
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
12
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 15,44*
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 11,33*
€ 15,85*
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 11,36*
€ 15,89*
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 7,90*
ab € 11,58*
€ 16,19*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 11,60*
€ 16,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 15,44*
€ 18,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,50*
€ 17,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,87*
€ 16,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,28*
€ 15,80
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,02*
€ 13,11
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 30,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BA71002
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.