Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA7100100 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BA7100100 Elektrogehäusezubehör
Hager BA7100100 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420327
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA7100100
EAN/GTIN:
     4012740878685
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 19,78*
€ 23,54
pro Meter
ab 4 Meter
€ 19,59*
€ 23,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,50*
€ 22,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,54*
€ 20,87
pro Meter
ab 40 Meter
€ 17,15*
€ 20,41
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 14,79*
€ 17,60
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BA71002
ab € 7,12*
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,39*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,27*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1432*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.