Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LKG7505007030B Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager LKG7505007030B Elektrogehäusezubehör
Hager LKG7505007030B Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     721-01348120
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LKG7505007030B
EAN/GTIN:
     4012740103756
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Tiefe
2000 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 10,70*
€ 15,01*
2 Tage
10
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 11,00*
€ 15,44*
5 Tage
60
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 11,03*
€ 15,48*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 11,06*
€ 15,52*
3 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 7,90*
ab € 11,28*
€ 15,81*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 15,01*
€ 17,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,97*
€ 16,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,47*
€ 16,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,79*
€ 15,22
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,70*
€ 12,73
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 30,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 43,97*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,41*
Zubehör
Hager
LK7505047030
ab € 1,69*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,144*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.