Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LKG7507507030B Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager LKG7507507030B Elektrogehäusezubehör
Hager LKG7507507030B Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     721-01348137
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LKG7507507030B
EAN/GTIN:
     4012740103923
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Tiefe
2000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 12,88*
€ 18,03*
4 Tage
34
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 13,45*
€ 18,78*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 13,48*
€ 18,81*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 13,755*
€ 19,155*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 14,17*
€ 19,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 18,03*
€ 21,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,92*
€ 20,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,23*
€ 19,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,49*
€ 18,43
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,88*
€ 15,33
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 36,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,50*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,22*
Zubehör
Hager
LK7507547030
ab € 2,01*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1434*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.