Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager DNG7510007030B Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hager DNG7510007030B Elektrogehäusezubehör
Hager DNG7510007030B Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     8604S-125284
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     DNG7510007030B
EAN/GTIN:
     4012740103633
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
2000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8604
nicht lagernd
pro Packung
€ 69,00*
ab € 22,30*
€ 30,27*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 22,1626*
€ 30,3226*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,64*
€ 30,86*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 22,80*
€ 30,92*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 23,22*
€ 31,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,27*
€ 36,0213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,11*
€ 35,8309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,67*
€ 34,1173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,34*
€ 32,5346
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,53*
€ 31,5707
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 11,15* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 43,97*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,41*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,144*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.