Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager DNG10005007030B Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager DNG10005007030B Elektrogehäusezubehör
Hager DNG10005007030B Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     8604S-125257
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     DNG10005007030B
EAN/GTIN:
     4012740110655
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
2000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8604
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 8,95*
€ 12,59*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 8,97*
€ 12,61*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 9,145*
€ 12,865*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 9,31*
€ 13,10*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 10,38*
€ 14,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 12,59*
€ 14,98
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,88*
€ 14,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,45*
€ 13,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,95*
€ 13,03
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,95*
€ 10,65
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 25,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.