Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal DNG 100050 gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45955661
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DNG10005007030B
EAN/GTIN:
     4012740110655
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal DNG 100050 gr

Verdrahtungskanal aus PVC DNG 100x50mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
100 mm
Breite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
7,5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 8,98*
€ 12,66*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 9,00*
€ 12,69*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 9,175*
€ 12,935*
3 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 7,90*
ab € 9,18*
€ 12,94*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 9,34*
€ 13,17*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 12,935*
€ 15,39265
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,175*
€ 14,48825
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,745*
€ 13,97655
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,145*
€ 13,26255
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,175*
€ 10,91825
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 25,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
DNG10007507030B
ab € 10,43*
Ähnlich
Hager
DNG10010007030B
ab € 11,74*
Ähnlich
Hager
DNG2002007030B
ab € 3,26*
Ähnlich
Hager
DNG2502507030B
ab € 2,42*
Ähnlich
Hager
DNG2503707030B
ab € 6,39*
Ähnlich
Hager
DNG3702007030B
ab € 5,09*
Ähnlich
Hager
DNG3703707030B
ab € 6,57*
Ähnlich
Hager
DNG5002007030B
ab € 3,30*
Ähnlich
Hager
DNG5003707030B
ab € 3,47*
Ähnlich
Hager
DNG5012507030B
ab € 19,13*
Ähnlich
Hager
DNG7503707030B
ab € 10,61*
Ähnlich
Hager
DNG7505007030B
ab € 6,40*
Ähnlich
Hager
DNG7507507030B
ab € 17,93*
Ähnlich
Hager
DNG7510007030B
ab € 22,1626*
Ähnlich
Hager
DNG7512507030B
ab € 25,8804*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.