Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 39200E Dokumentenhalter PVC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 39200E Dokumentenhalter PVC Silber
Exacompta 39200E Dokumentenhalter PVC Silber
Exacompta 39200E Dokumentenhalter PVC Silber
Exacompta 39200E Dokumentenhalter PVC Silber
Exacompta 39200E Dokumentenhalter PVC Silber
Exacompta 39200E Dokumentenhalter PVC Silber
Exacompta 39200E Dokumentenhalter PVC Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70497635
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     39200E
EAN/GTIN:
     3130631392001
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
93 g
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Silber
Magnetisch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
39202E
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.