Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Stossverbinder
>
Artikel
Cimco 180340 Elektrischer Kontakt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-77716409
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
180340
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stoßverbinder
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Rot
Maximale Kabelquerschnitt
1 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Elektrische Kontakte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,3444*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3444*
€ 0,40984
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3244*
€ 0,38604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3044*
€ 0,36224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2844*
€ 0,33844
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2744*
€ 0,32654
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2544*
€ 0,30274
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KNIPEX 97 22 240 Crimpzange mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz lackiert 240 mm
Knipex
97 22 240
€ 17,89*
Zubehör
KNIPEX 97 52 36 PreciForce® Crimpzange mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 220 mm
Knipex
97 52 36
€ 65,20*
Zubehör
Cimco 10 6144 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Rot
Cimco
10 6144
€ 93,07*
Zubehör
Weidmüller CTI 6 9006120000 Crimpzange Isolierte Verbinder 0.5 bis 6 mm²
Weidmüller
9006120000
€ 160,80*
Zubehör
Presszange 0.75 - 6.0 mm² Länge 225 mm
HM Müllner
2115
€ 6,99*
Zubehör
Presszange, isolierte und nicht isolierte Verbinder, 1,5-6,0 mm²
Condor Werkzeug
3030EX
€ 5,67*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.