Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 288464 Videokabel-Adapter 0,1 m DisplayPort DVI-D Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Adapterkabel, DisplayPort Stecker/DVI Buchse, PREMIUM, silber
Helos Adapterkabel, DisplayPort Stecker/DVI Buchse, PREMIUM, silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86488449
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     288464
EAN/GTIN:
     4005938884643
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Das Helos DisplayPort Stecker/DVI Buchse Kabel verfügt über eine FULL HD 1080P Premium Qualität.

Es besteht aus einer hochflexiblen TPE-Außenhülle, einem Aluminiumgehäuse und vergoldeten Kontakten, so dass es ihnen eine Auflösung von bis zu bis 1920 x 1080 @ 60 HZ ermöglichen kann. Zusätzlich unterstützt es 3D/HDCP2.2/EDID/AMD Eyefinity/Dolby True HD/DTS-HD HDR10, HDR10+ ,ist CE-zertifiziert und ROHS 2.0 und REACH-Konform.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
47 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Aluminium
Plug
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Dolby-Technologie
DTS-HD, Dolby MAT
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.