Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit SMA510 Kreidestift Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit SMA510 Kreidestift Weiß
Securit SMA510 Kreidestift Weiß
Securit SMA510 Kreidestift Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89812839
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     SMA510-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Weiß
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
SMA510-BU
ab € 2,32*
Sonstiges
Securit
SMA510-YE
ab € 2,18*
Sonstiges
Securit
SMA510-GR
ab € 2,31*
Sonstiges
Securit
SMA510-OR
ab € 2,33*
Sonstiges
Securit
SMA510-PI
ab € 2,19*
Sonstiges
Securit
SMA510-RD
ab € 2,18*
Sonstiges
Securit
SMA510-VT
ab € 2,30*
Sonstiges
Securit
SMA510-GD
ab € 2,33*
Sonstiges
Securit
8717624246067
ab € 2,29*
Sonstiges
Securit
SMA510-BL
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.