Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Kreidemarker
>
Flüssigkreide
>
Artikel
Securit SMA510 Kreidestift Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-89812868
Hersteller:
Securit
Herst.-Nr.:
SMA510-GR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grau
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
6 mm
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Kreidestifte
Weitere Suchbegriffe:
Kreidemarker
,
Windowmarker
,
Flüssigkreide
,
Fettsignierkreide
,
Försterkreide
,
Förstersignierkreide
,
Signierkreide
,
Wachssignierkreide
,
Ölsignierkreide
,
fenstermarker grün
,
dekomarker
,
securit kreidemarker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit SMA510 Kreidestift Blau 1 Stück(e)
Securit
SMA510-BU
ab € 2,70*
Sonstiges
Securit SMA510 Kreidestift Gelb 1 Stück(e)
Securit
SMA510-YE
ab € 3,41*
Sonstiges
Securit SMA510 Kreidestift Orange
Securit
SMA510-OR
ab € 2,70*
Sonstiges
Securit SMA510 Kreidestift Pink
Securit
SMA510-PI
ab € 3,41*
Sonstiges
Securit SMA510 Kreidestift Rot
Securit
SMA510-RD
ab € 3,41*
Sonstiges
Securit SMA510 Kreidestift Violett
Securit
SMA510-VT
ab € 2,70*
Sonstiges
Securit SMA510 Kreidestift Weiß
Securit
SMA510-WT
ab € 2,54*
Sonstiges
Securit SMA510-GD Kreidestift Meißel Gold
Securit
SMA510-GD
ab € 2,70*
Sonstiges
Securit SMA510-SL Kreidestift Silber Meißel 1 Stück(e)
Securit
8717624246067
ab € 2,68*
Sonstiges
Securit Kreidemarker ORIGINAL MEDIUM, schwarz (70020287)
Securit
SMA510-BL
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen