| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-101946344 Herst.-Nr.: 76U49AA EAN/GTIN: 197029504548 |
| |
|
| | |
| Kabellos arbeiten. Weniger Kosten. Sorgen Sie mit dem schnurlosen Bluetooth® Headset für Einsteiger:innen dafür, dass Ihre Mitarbeiter:innen nicht länger auf einen Schreibtisch angewiesen sind. Wir stellen vor: die Voyager 4300 UC Serie. Bietet alles, was Ihre Teams brauchen, um produktiv zu bleiben und sich mit all ihren Geräten zu verbinden – ob zu Hause oder im Büro. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 155 mm | | Tiefe | 67 mm | | Höhe | 182 mm | | Gewicht | 122 g | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 186 mm | | Verpackungstiefe | 210 mm | | Verpackungshöhe | 55 mm | | Paketgewicht | 590 g | Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | | Beutel | Ja | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Treibereinheit | 32 mm | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Binaural | | Kabellänge | 1.5 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Profile | A2DP, HFP, HSP, AVRCP | | Bluetooth-Version | 5.1 | | Kabellose Reichweite | 50 m | Akku/Batterie | Batteriebetrieben | Ja | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 47 h | | Ladezeit Akku (Ladehülle) | 1.6 h | | Gesprächszeit | 24 h | | Bereitschaftszeit | 50 h | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom | | Mikrofon-Frequenz | 100 - 6800 Hz | | MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System) | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth plantronics, bluetooth headset, headset bluetooth |
| | |
| |