Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 17746 Leuchtmarker Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 17746 Leuchtmarker Türkis
KREUL 17746 Leuchtmarker Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113765319
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     17746
EAN/GTIN:
     4000798125356
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Türkis
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Schreibfarbenname
Turquoise Blue
Anzahl der Farben
1 Farben
Punkttyp
Medium
Typ der Spitze
Rundspitze
Gehäuseform
Rund
Nachfüllbar
Ja
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Lichtbeständig
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Geeignet für Materialien
Kanvas, Karton, Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Stein, Holz
Gehäusefarbe
Türkis
Farbcode
17746
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
17701
ab € 2,13*
Sonstiges
C.Kreul
17706
ab € 2,13*
Sonstiges
C.Kreul
17709
ab € 2,12*
Sonstiges
C.Kreul
17710
ab € 2,13*
Sonstiges
C.Kreul
17717
ab € 2,13*
Sonstiges
C.Kreul
17727
ab € 2,13*
Sonstiges
C.Kreul
17736
ab € 2,13*
Sonstiges
C.Kreul
17738
ab € 2,13*
Sonstiges
C.Kreul
17743
ab € 2,13*
Sonstiges
C.Kreul
17748
ab € 2,13*
Sonstiges
C.Kreul
17770
ab € 2,13*
Sonstiges
C.Kreul
17771
ab € 2,14*
Sonstiges
C.Kreul
17850
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.