Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 17850 Marker Meißel Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 17850 Marker Meißel Gold
KREUL 17850 Marker Meißel Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113765332
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     17850
EAN/GTIN:
     4000798125257
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Gold
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Gold, Weiß
Schreibfarbenname
Light Gold
Gehäuseform
Rund
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
4 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Nachfüllbar
Ja
Lichtbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
17701
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17706
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17709
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17710
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17717
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17727
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17736
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17738
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17743
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17746
ab € 2,11*
Sonstiges
C.Kreul
17748
ab € 2,12*
Sonstiges
C.Kreul
17770
ab € 2,12*
Sonstiges
C.Kreul
17771
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.