Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT 52106550 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINDICHT 52106550 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp SKINDICHT 52106550 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77394446
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52106550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
SKINDICHT SR-M, robuste, metrische Kabelverschraubung mit zuverlässigem Biege- und Knickschutz für Kabel mit großem Außendurchmesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
PG29
Gewindelänge
8 mm
Kabeldurchmesser (min.)
23 mm
Kabeldurchmesser (max.)
25 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90.5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,9186
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,063
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52106420
ab € 3,70*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106430
ab € 4,2073*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106450
ab € 5,67*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106460
ab € 5,66*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106470
ab € 5,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106480
ab € 6,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106481
ab € 6,20*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106490
ab € 9,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106510
ab € 10,12*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106530
ab € 18,40*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106540
ab € 17,46*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106570
ab € 26,62*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106590
ab € 25,85*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106610
ab € 41,9505*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106410
ab € 3,4509*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.