| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-114156081 Herst.-Nr.: HAFBH EAN/GTIN: 6922794745292 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | DisplayPort | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | DVI | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | DisplayPorts-Version | 1.2 | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | ![](/p.gif) | Unterstützte Video-Modi | 1080p | ![](/p.gif) | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | ![](/p.gif) | 3D | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | Magnetisch abgeschirmt | Ja | ![](/p.gif) | Chipsatz | PS8121E | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Kabeltyp | Rundkabel | ![](/p.gif) | Material Stecker-Gehäuse | Polyvinyl chloride (PVC) / Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | ![](/p.gif) | Plug | Ja | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | Aluminium mylar foil | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 5.2 mm | ![](/p.gif) | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 20.5 x 33.4 x 11.7 mm | ![](/p.gif) | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 40 x 30 x 16 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |