| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-114156343 Herst.-Nr.: EACBI EAN/GTIN: 6922794732988 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | DVI | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | ![](/p.gif) | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | ![](/p.gif) | Unterstützte Video-Modi | 1080p | ![](/p.gif) | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Verzinntes Kupfer | ![](/p.gif) | Magnetisch abgeschirmt | Ja | ![](/p.gif) | Chipsatz | AG6200 | ![](/p.gif) | Ferritperle | Ja | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Kabeltyp | Rundkabel | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 30 | ![](/p.gif) | Plug | Ja | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | Aluminium mylar foil | ![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 7.3 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter DVI, DVI Adapter, DVI VGA Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi dvi, d-sub kabel, dvi vga kabel 3m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |