Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89347 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89347 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
DeLOCK 89347 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16080449
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89347
EAN/GTIN:
     4043619893478
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um sechs externe serielle Ports. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z.B. Scanner, Drucker, Mäuse etc. anschließen. - Chipsatz: MosChip - Anschlüsse: - intern: - 1 x PCI Express x1, V1.1 - 6 x 10 Pin RS-232 Pin Header - extern: - an der Karte: 2 x Seriell RS-232 DB9 Stecker - 2 Slotbleche: 2 x Seriell RS-232 DB9 Stecker - Datentransferrate bis zu 230.4 Kb/s - FIFO: 256 byte - Kompatibel mit 16C550 UART Seriell Port
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse
6
Serielle Schnittstelle
RS-232
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
0.0002304 Gbit/s
FIFO (First In, First Out)
256 B
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.