Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 14F0100 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 14F0100 Schnittstellenkarte/Adapter
Lexmark 14F0100 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1952548
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     14F0100
EAN/GTIN:
     734646063968
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Leistungsmerkmale Die serielle RS-232C-Schnittstellenkarte wird im internen Port des Druckers installiert. Sie unterstützt eine RS-232C-kompatible Standardschnittstelle über eine bidirektionale parallele 25-Pin-D-Shell-Buchse. Für Lexmark Drucker, die über einen offenen Steckplatz verfügen. Die Konfigurationseinstellungen für die serielle Schnittstelle sind über das Menü "Serial Opt" über das Bedienpanel des Druckers verfügbar. Baudraten von 1.200 bis 115,2 K werden unterstützt. Baudraten:1.200, 2.400, 4.800, 9.600*, 19,2 K, 38,4 K, 57,6 K und 115,2 K; 7 Bit oder 8* Datenbits; Parität – Ungerade, Gerade, Keine*, Ignorieren; Start- und Stoppbits; DSR/DTR Datenflusskontrolle mit DTR-Pacing, DTR/DSR, XON/XOFF, XON/XOFF/DTR oder XON/XOFF/DTR/DSR Flusssteuerungsprotokolle. * werkseitige Standardeinstellungen RS-422 wird nicht unterstützt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.1152 Mbit/s
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Menge äußerer Karton
60 Stück(e)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
177 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Seriell
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, adapter rs232, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
26Z0001
ab € 2.062,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.