Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53111700 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53111700 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP 53111700 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     3461-40106163
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
SKINTOP® BS-M, Kunststoffkabelverschraubung mit Biege- und Knickschutz, zur Sicherung flexibler Kabel, für bewegliche Maschinenteile
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M12x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
64 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,542*
€ 0,6753*
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,54623*
€ 0,68623*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,55079*
€ 0,69079*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5797*
€ 0,7297*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,55*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6753*
€ 0,80361
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119000
ab € 0,0686*
Zubehör
Lapp Kabel
53119100
ab € 0,0675*
Zubehör
Weidmüller
1900000000
ab € 41,19*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.