Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52005510 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52005510 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52005510 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37107907
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52005510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pg36 kabelverschraubung metall
Bei der SKINDICHT SVF handelt es sich um eine Flachkabelverschraubung aus Messing mit Sechskant–Zwischenstutzen. Die Besonderheit dieser Flachkabelverschraubung ist die Konstruktion der Dichtlippen. Die seitlichen Dichtlippen passen sich automatisch an verschiedene Kabelabmessungen an, so dass mit nur einer Dichtung je PG–Größe Flachkabel verschiedener äußerer Abmessungen abgedichtet werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, bei entsprechender Abstimmung auch zwei Flachkabel mit nur einer Verschraubung zu montieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
PG36
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
36 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52005490
ab € 2,97*
Ähnlich
Lapp Kabel
52005520
ab € 9,72*
Ähnlich
Lapp Kabel
52005480
ab € 2,55*
Ähnlich
Lapp Kabel
52005500
ab € 4,25*
Ähnlich
Lapp Kabel
52005530
ab € 14,50*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911404K
ab € 9,08*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911406K
ab € 15,95*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911408K
ab € 22,12*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911410K
ab € 29,69*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911412K
ab € 45,10*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911414K
ab € 90,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.