Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 6.999-143.0 Mop-Zubehör Wischbezug Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 6.999-143.0 Mop-Zubehör Wischbezug Blau
Kärcher 6.999-143.0 Mop-Zubehör Wischbezug Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40330949
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.999-143.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wischbezug
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
13 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.295-174.0
ab € 48,19*
Zubehör
Kärcher
6.295-409.0
ab € 74,11*
Zubehör
Kärcher
6.295-915.0
ab € 13,01*
Zubehör
Kärcher
6.295-914.0
ab € 34,34*
Zubehör
Kärcher
6.294-997.0
ab € 47,08*
Zubehör
Kärcher
59990450
ab € 107,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.