Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CPV0053 Netzwerkkabel Weiß 50 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CPV0053 Netzwerkkabel Weiß 50 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0053 Netzwerkkabel Weiß 50 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0053 Netzwerkkabel Weiß 50 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0053 Netzwerkkabel Weiß 50 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62326694
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0053
EAN/GTIN:
     4052792051087
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat7
Kat7
LogiLink’s Home Kabel eignen sich perfekt für die Heim- oder Büroverkabelung. Das neue, kompakte Cat.7 Home Kabel von LogiLink erfüllt alle Anforderungen des Standards IEEE 802.3 für Anwendungen bis zu 10GBase-T und eignet sich hervorragend in für die Konfektion mit unseren RJ45 Steckverbindern MP0030, MP0033, MP0044 zur Herstellung von Anschlussleitungen in der gewünschten Länge. Weitere Vorteile sind das geringe Gewicht, der kleine Kabeldurchmesser sowie der geringe Biegeradius.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
50 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabel-Klasse
Ea
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
600 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.