Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 41688CR1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 41688CR1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 41688CR1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65180937
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     41688CR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
470 mm
Gewicht
23800 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,00*
€ 790,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,97*
€ 773,4643
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,54*
€ 730,1126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,71*
€ 716,0349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,83*
€ 669,7677
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
41681BR1
ab € 631,58*
Ähnlich
Villeroy & Boch
41686CR1
ab € 380,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.