Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 41686CR1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 41686CR1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 41686CR1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65180978
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     41686CR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
470 mm
Gewicht
17800 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,1966*
€ 542,874
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,77*
€ 528,0863
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,62*
€ 499,3478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,09*
€ 490,3871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,61*
€ 452,9259
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
41681BR1
ab € 631,58*
Ähnlich
Villeroy & Boch
41688CR1
ab € 562,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.