Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Lineare Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Lineare Chrom
GROHE Lineare Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65183095
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23296001
EAN/GTIN:
     4005176409127
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ L
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,46*
€ 237,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,86*
€ 229,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,25*
€ 224,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23296DC1
ab € 235,42*
Ähnlich
Grohe
23303IG0
ab € 297,86*
Ähnlich
Grohe
23405DC1
ab € 250,74*
Ähnlich
Grohe
23790001
ab € 113,59*
Ähnlich
Grohe
32109DC1
ab € 158,55*
Ähnlich
Grohe
32114DC1
ab € 168,79*
Ähnlich
Grohe
32114001
ab € 120,40*
Ähnlich
Grohe
23405001
ab € 178,99*
Ähnlich
Grohe
32109001
ab € 113,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.