Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

merci Finest Selection 250 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
merci Finest Selection 250 g
merci Finest Selection 250 g
merci Finest Selection 250 g
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93002539
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     4014400901191
EAN/GTIN:
     4014400901191
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Gefüllte und nicht gefüllte Schokoladen-Spezialitäten. merci Finest Selection Große Vielfalt ist Schokoladengenuss in 8 erlesenen Spezialitäten. Stück für Stück liebevoll ausgewählt, mit hochwertiger Schokolade, raffinierten Füllungen und einzigartigen Kompositionen.
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
562 kcal
2340 kJ
Fettgehalt (pro 100g)
36.3 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
19.8 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
49.7 g
Zuckergehalt (pro 100g)
47.9 g
Proteingehalt (pro 100 g)
7.4 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.17 g
Merkmale
Inhalt (Gramm)
250 g
Typ
Sortiert
Inhaltsstoffe
Zutaten je nach Sorte: Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, pflanzliche Fette (Palm, Shea), HASELNÜSSE, MANDELN, SAHNEPULVER, MILCHZUCKER, MOLKENERZEUGNIS, BUTTERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Dextrose, MAGERMILCHPULVER, magerer Kakao, Emulgator Lecithine (SOJA), Fruktose, Glukosesirup, Kaffee, Invertzuckersirup, Aromen, Salz. Edel-Nougat-gefüllte Vollmilchschokolade; Kakao: 32% mindestens im Schokoladenanteil. Edel-Rahmschokolade; Kakao: 32% mindestens. Vollmilchschokolade mit Nuss- und Mandelstückchen; Kakao: 32% mindestens im Schokoladenanteil. Gefüllte Vollmilchschokolade mit Praliné-Creme; Kakao: 32% mindestens im Schokoladenanteil. Herbe Sahneschokolade; Kakao: 45% mindestens. Edel-Marzipan-gefüllte Schokolade; Kakao: 50% mindestens im Schokoladenanteil. Edel-Zartbitterschokolade gefüllt mit Kakao-Mousse; Kakao: 50% mindestens im Schokoladenanteil. Weiße Schokolade auf Edel-Kaffee-Sahneschokolade; Kakao: 33% mindestens im Sahneschokoladenanteil, 28% mindestens im weißen Schokoladenanteil.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,50*
€ 5,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,59*
€ 4,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,33*
€ 4,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,21*
€ 4,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,05*
€ 4,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,31*
€ 3,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.