Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2D6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2D6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2D6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2D6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2D6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2D6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2D6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2D6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     1817-199339
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH32GX5M2D6000C36
EAN/GTIN:
     840006693239
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
36
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Ursprungsland
Taiwan
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
22
pro Stück
€ 4,50*
ab € 107,77*
€ 137,25*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 108,76*
€ 138,22*
2 Tage
26
pro Stück
€ 2,00*
ab € 109,06*
€ 138,52*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 111,01*
€ 140,90*
5 Tage
21
pro Stück
€ 1,00*
ab € 119,14*
€ 151,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 61,54*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,03*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 149,38*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 229,24*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 245,19*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 268,16*
Ähnlich
Asus
90YV0JH8-M0NA00
ab € 367,97*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 332,54*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 445,86*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 488,88*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 490,19*
Ähnlich
Asus
90YV0KC8-M0NA00
ab € 518,40*
Ähnlich
Asus
90YV0KF3-M0NA00
ab € 697,57*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 180,84*
Ähnlich
Asus
90YV0K21-M0NA00
ab € 286,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.