Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORCK Nimm2 soft


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/456/y000456f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/456/y000456f.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-122353785
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     4014400910148
EAN/GTIN:
     4014400910148
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Kau-Bonbons
Kaubonbon
Gefüllte Fruchtkaubonbons mit Vitaminen
nimm2 soft– die mit dem Plopp. Die Kaubonbons mit dem Plopp sind einfach der Knaller! nimm2 soft sind super leckere Kaubonbons mit Fruchtsaft und Vitaminen. Gefüllte Kaubonbons mit Vitaminen- das sind die Fruchtkaubonbons mit dem guten von nimm2. Dabei sind sie lustig rund und köstlich gefüllt, mit Fruchtsaft und Vitaminen! Mit den 4 Sorten Orange, Zitrone, Erdbeere und Kirsche bietet nimm2 soft ein einzigartiges und vor allem super spaßiges Kauerlebnis. Neben der Sorte nimm2 soft gibt es für noch mehr Abwechslung auch nimm2 soft +Cola mit coolem Cola-Geschmack und nimm2 soft Brause mit dem lustigen Brausespaß im Handel erhältlich. Das prickelt! nimm2 soft, nimm2 soft +Cola und nimm2 soft Brause sind vegan. Sie enthalten keine Erzeugnisse tierischen Ursprungs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Weiche Süßigkeiten
Kapazität
800 g
Geschmack
Fruits
Produktfarbe
Mehrfarbig
Brennwert (pro 100 g)
1586 kJ
374 kcal
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
87.5 g
Zuckergehalt (pro 100g)
58.8 g
Fettgehalt (pro 100g)
3.4 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
1.9 g
Proteingehalt (pro 100 g)
0.1 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.03 g
Inhaltsstoffe
Zucker, Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, modifizierte Stärke, Palmfett, konzentrierte Fruchtsäfte 1,8%* (Traube, Orange, Limette, Zitrone, Kirsche, Erdbeere), Säuerungsmittel Citronensäure, Vitamin C, färbendes Schwarze Karottenkonzentrat, Aromen, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Emulgator Polyoxyethylensorbitanmonostearat, konzentrierter Rote Beete-Saft, färbender Kurkuma-Auszug, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12.
Weitere Suchbegriffe: Toffees, Weichkaramellen, bonbon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 800 Gramm (ab € 0,00594* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,68*
€ 8,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,51*
€ 6,97
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 6,35*
€ 6,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,20*
€ 6,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,03*
€ 6,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,81*
€ 6,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,75*
€ 5,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.