Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-T358640 Herst.-Nr.: C13T35864010 EAN/GTIN: 8715946632339 |
| |
|
| | |
| Geringere Druckkosten Profitieren Sie mit kompatiblen WorkForce-Modellen von den kostengünstigen DURABrite Ultra-Tinten von bis zu 50 % geringeren Druckkosten pro Seite gegenüber vergleichbaren Laserdruckern1. Da es sich um Einzeltintenpatronen handelt, muss immer nur die leere Farbe ersetzt werden. Das spart Kosten. Und mit den XL-Tintenpatronen drucken Sie bis zu 2.600 Seiten in Schwarzweiß und 1.900 in Farbe2. Die Produktreihe Unsere DURABrite Ultra-Tinte erzeugt gestochen scharfe, langlebige und robuste Dokumente, die sich durch Wasser-, Wisch- und Textmarkerfestigkeit auszeichnen. Zudem sind sie schnelltrocknend, wodurch bei beidseitigen Drucken das Verschmieren von Tinte minimiert wird. Für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Originalartikel Genießen Sie unkompliziertes und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung, High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen die bestmögliche Qualität zu bieten. Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 195 mm | | Höhe des Versandkartons | 150 mm | | Mindestbestellmenge | 6 Stück(e) | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | <ul><li>WorkForce Pro WF-4740DTWF - WorkForce Pro WF-4730DTWF - WorkForce Pro WF-4725DWF - WorkForce Pro WF-4720DWF</li></ul> | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Volumen schwarze Tinte | 16.1 ml | | Volumen Farbtinte | 9.1 ml | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | OEM-Code | C13T35864010 | | Ursprungsland | Indonesien | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 195 mm | | Verpackungstiefe | 62 mm | | Verpackungshöhe | 150 mm | | Paketgewicht | 211 g | Technische Details | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 8715946632773 | | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, epson druckerpatrone 4-farbig, druckerpatrone epson, espon druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 76,30* | € 97,00* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 76,59* | € 97,16* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 77,43* | € 97,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 77,63* | € 97,62* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 78,61* | € 98,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|