Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Padlock Multipack 4-colours 35XL DURABrite Ultra Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Padlock Multipack 4-colours 35XL DURABrite Ultra Ink
Epson Padlock Multipack 4-colours 35XL DURABrite Ultra Ink
Epson Padlock Multipack 4-colours 35XL DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     339-T359640
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T35964010
EAN/GTIN:
     8715946632438
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Geringere Druckkosten Profitieren Sie mit kompatiblen WorkForce-Modellen von den kostengünstigen DURABrite Ultra-Tinten von bis zu 50 % geringeren Druckkosten pro Seite gegenüber vergleichbaren Laserdruckern1. Da es sich um Einzeltintenpatronen handelt, muss immer nur die leere Farbe ersetzt werden. Das spart Kosten. Und mit den XL-Tintenpatronen drucken Sie bis zu 2.600 Seiten in Schwarzweiß und 1.900 in Farbe2. Die Produktreihe Unsere DURABrite Ultra-Tinte erzeugt gestochen scharfe, langlebige und robuste Dokumente, die sich durch Wasser-, Wisch- und Textmarkerfestigkeit auszeichnen. Zudem sind sie schnelltrocknend, wodurch bei beidseitigen Drucken das Verschmieren von Tinte minimiert wird. Für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Originalartikel Genießen Sie unkompliziertes und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung, High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen die bestmögliche Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
195 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Pro WF-4740DTWF - WorkForce Pro WF-4730DTWF - WorkForce Pro WF-4725DWF - WorkForce Pro WF-4720DWF</li></ul>
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
41.2 ml
Volumen Farbtinte
20.3 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code
C13T35964010
Ursprungsland
Indonesien
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
296 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946632872
Warentarifnummer (HS)
84439990
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
21
pro Stück
€ 4,15*
ab € 121,73*
€ 150,21*
1 Tag
186
pro Stück
€ 7,50*
ab € 124,02*
€ 150,71*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 124,28*
€ 151,45*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 125,36*
€ 152,25*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 124,71*
€ 152,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-619
ab € 47,36*
Ähnlich
Epson
C13T35864010
ab € 76,30*
Ähnlich
Epson
C13T35814010
ab € 24,63*
Ähnlich
Epson
C13T35914010
ab € 41,85*
Ähnlich
Epson
C13T35924010
ab € 27,04*
Ähnlich
Epson
C13T35934010
ab € 26,86*
Ähnlich
Epson
C13T35944010
ab € 26,97*
Ähnlich
Ampertec
C13T35914010
ab € 31,19*
Ähnlich
Ampertec
C13T35924010
ab € 7,23*
Ähnlich
Ampertec
C13T35934010
ab € 7,23*
Ähnlich
Ampertec
C13T35944010
ab € 7,22*
Ähnlich
Soennecken
84326
ab € 48,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.