Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P136-001 DisplayPort auf HDMI Video Adapter Video-Konverter (M/F), HDCP, Schwarz, 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P136-001 DisplayPort auf HDMI Video Adapter Video-Konverter (M/F), HDCP, Schwarz, 0,3 m
Tripp Lite P136-001 DisplayPort auf HDMI Video Adapter Video-Konverter (M/F), HDCP, Schwarz, 0,3 m
Tripp Lite P136-001 DisplayPort auf HDMI Video Adapter Video-Konverter (M/F), HDCP, Schwarz, 0,3 m
Tripp Lite P136-001 DisplayPort auf HDMI Video Adapter Video-Konverter (M/F), HDCP, Schwarz, 0,3 m
Tripp Lite P136-001 DisplayPort auf HDMI Video Adapter Video-Konverter (M/F), HDCP, Schwarz, 0,3 m
Tripp Lite P136-001 DisplayPort auf HDMI Video Adapter Video-Konverter (M/F), HDCP, Schwarz, 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76756207
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P136-001
EAN/GTIN:
     0037332242587
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Sparen Sie Geld, indem Sie Ihren neuen DisplayPort-Laptop an ein vorhandenes HDMI-Display anschließen
Mit diesem passiven DisplayPort-auf-HDMI-Adapter (M/F) können Sie Stereo-Audio und High-Definition-Video von Ihrem DisplayPort-Computer oder Laptop auf einem HDMI-Fernseher, -Monitor oder -Projektor wiedergeben. Sie können Ihr vorhandenes HDMI-Display und HDMI-Kabel weiter verwenden, ohne dass Sie Zeit, Mühe und Kosten aufwenden müssen, um es durch einen neuen DP-Monitor zu ersetzen. Dieses 0,3 m lange Kabel ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, 1080p-Videos in Klassenzimmern, Konferenzräumen, auf Messen und anderen Präsentationen unterwegs abzuspielen.

Überträgt hervorragende 1080p-Videos für Präsentationen in hoher Auflösung
Dieser DisplayPort-zu-HDMI-Konverter ist ideal für Klassenzimmer, Hörsäle und alle anderen Orte, an denen Sie eine Präsentation halten. Er unterstützt Computer-Videoauflösungen bis zu 1920 x 1080 (bei 60 Hz) und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p mit 36-bit Deep Color. Das Anschauen von Videos und das Spielen von Spielen auf einem HDMI-Großbildschirm wird durch die Unterstützung von 7.1-Kanal-Surround-Sound durch das Kabel verbessert.

Passive Adapter erfordern DisplayPort++ für HDMI-Durchgang
Da es sich um einen passiven Adapter handelt, erfordert der P136-001, dass das angeschlossene Quellgerät über einen DisplayPort++ (DP++) Dual-Mode-Anschluss verfügt, der HDMI-Signale durchlässt. Überprüfen Sie die Dokumentation Ihrer DisplayPort-Quelle auf Kompatibilität.

Gebrauchsfertig direkt aus der Verpackung
Das Kabel P136-001 ist ideal für die Anzeige von Videos auf einem großen Monitor oder einer digitalen Anzeigetafel. Es hat die perfekte Größe, um es in Ihrer Aktentasche oder Laptoptasche mitzunehmen und überall bequem zu verwenden. Verbinden Sie einfach das DP-Steckerende mit dem DisplayPort Ihres Computers und das HDMI-Buchsenende mit einem HDMI-Kabel, um HD-Audio/Video-Signale zu übertragen. Der Plug-and-Play Adapter benötigt keine Software oder externe Stromversorgung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
40 g
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.3
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
DisplayPorts-Version
1.1a
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Farbtiefe
36 Bit
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Ursprungsland
Vietnam
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
348 mm
Höhe des Versandkartons
398.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332242584
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-002-HD
ab € 73,55*
Zubehör
Tripp Lite
P116-003-HD-U
ab € 34,67*
Zubehör
Tripp Lite
P131-000-A
ab € 17,13*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N
ab € 19,12*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-2VA-U
ab € 37,10*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-MICROA
ab € 17,40*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-MINI
ab € 14,50*
Zubehör
Tripp Lite
P132-08N
ab € 6,62*
Zubehör
Tripp Lite
P134-000
ab € 8,73*
Zubehör
Tripp Lite
P134-001-VGA
ab € 17,11*
Zubehör
Tripp Lite
P134-003
ab € 12,12*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-DVI-V2
ab € 20,46*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA
ab € 16,71*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA-BP
ab € 751,56*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA-V2
ab € 21,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.