Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P134-003 DisplayPort auf DVI Kabeladapter, Konverter für DP-M auf DVI-I-F, 0,91 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P134-003 DisplayPort auf DVI Kabeladapter, Konverter für DP-M auf DVI-I-F, 0,91 cm
Tripp Lite P134-003 DisplayPort auf DVI Kabeladapter, Konverter für DP-M auf DVI-I-F, 0,91 cm
Tripp Lite P134-003 DisplayPort auf DVI Kabeladapter, Konverter für DP-M auf DVI-I-F, 0,91 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26195462
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P134-003
EAN/GTIN:
     0037332186492
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Mit dem 0,91 m langen DisplayPort-auf-DVI-Kabeladapter P134-003 von Tripp Lite können Sie einen Computer mit DisplayPort-Verbindung an einen DVI-Monitor anschließen. Digitale DisplayPort-Videosignale werden mit Unterstützung für DVI Single-Link Computer-Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 und für HD-Auflösungen von bis zu 1080p durchgeleitet. Ausgegossene Enden sorgen für lange Lebensdauer. Der P134-003 ist ein passiver Adapter und verlangt, dass der angeschlossene Computer über einen Anschluss für DP++ ( DisplayPort++ ) verfügt, der ein Durchleiten von HDMI- und DVI-Signalen ermöglicht. Überprüfen Sie die Dokumentation Ihrer DisplayPort-Quelle auf Kompatibilität.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
120 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
355.6 mm
Höhe des Versandkartons
431.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332186499
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P116-003-HD-U
ab € 34,67*
Zubehör
Tripp Lite
P131-000-A
ab € 17,13*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N
ab € 19,12*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-2VA-U
ab € 37,10*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-MICROA
ab € 17,40*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-MINI
ab € 14,50*
Zubehör
Tripp Lite
P132-08N
ab € 6,62*
Zubehör
Tripp Lite
P134-000
ab € 8,73*
Zubehör
Tripp Lite
P134-001-VGA
ab € 17,11*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-DVI-V2
ab € 20,46*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA
ab € 16,71*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA-BP
ab € 751,56*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA-V2
ab € 21,09*
Zubehör
Tripp Lite
P136-000
ab € 11,34*
Zubehör
Tripp Lite
P136-001
ab € 11,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.