Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Giessharz-Muffe
>
Artikel
Cellpack 124170 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-77711075
Hersteller:
Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
124170
EAN/GTIN:
4010311000138
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
Armierungsüberführungsset für armierte Kabel auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
191 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
670 g
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Elektro-Draht-Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
kabelmuffe
,
kabelmuffe 25mm²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cellpack 124169 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
124169
ab € 17,57*
Ähnlich
Cellpack 124171 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
124171
ab € 38,70*
Ähnlich
Cellpack 124173 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
124173
ab € 54,04*
Ähnlich
Cellpack 124175 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
124175
ab € 91,10*
Ähnlich
Cellpack 124176 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
124176
ab € 196,40*
Ähnlich
Cellpack M 13 Transparent
Behr Bircher Cellpack BBC
124172
ab € 42,06*
Ähnlich
Cellpack M 14 Transparent
Behr Bircher Cellpack BBC
124174
ab € 55,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen