Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack M 14 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-50806461
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
Eigenschaften
Kompakte Abmessungen
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss
Beständig gegen chemische Einflüsse
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend

Anwendungsgebiete
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

Lieferumfang
Deckel
hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
transparente Kunststoff-Formschale
PVC-Isolierband
Schutzhandschuhe
Distanzstücke (bis M 13)
Montageanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.4 m
Technische Details
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, kabelmuffe 95 mm²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124169
ab € 17,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124170
ab € 23,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124171
ab € 38,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124173
ab € 54,04*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124175
ab € 91,10*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124176
ab € 196,40*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124172
ab € 42,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.