Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMAC SP8000 Motor-Generator Benzin Schwarz, Hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger Serie SP, Benzin 400/230 V
Stromerzeuger Serie SP, Benzin 400/230 V
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110178345
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     PD682TH2Y00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Weitere Informationen:
Leistungen
Nennspannung
230 V
Benzintyp
Benzin
Zündsystem
Elektronisch
Kapazität Ausgangsleistung (max.)
6.8 kVA
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
116000 g
Breite
840 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
753 mm
Design
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Hellgrün
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.818,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.078,70*
€ 4.853,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.975,48*
€ 4.730,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.935,72*
€ 4.683,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.867,55*
€ 4.602,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.821,38*
€ 4.547,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.818,92*
€ 4.544,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.