| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-26837178 Herst.-Nr.: CC-HDMI-DVI-0.5M EAN/GTIN: 8716309080347 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel dient dazu, digitale Videosignale zwischen HDMI- und DVi-Geräten zu senden. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 65 mm | | Verpackungstiefe | 115 mm | | Verpackungshöhe | 20 mm | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | HDMI | | Anschluss 2 | DVI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi dvi, adapterkabel dvi |
| | |
| |