| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-35179638 Herst.-Nr.: 100330150 EAN/GTIN: 3362940091409 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Manila-Ordner | ![](/p.gif) | Format | A4 | ![](/p.gif) | Material | Karton | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Maximale Kapazität | 200 Blätter | ![](/p.gif) | Anzahl der Ordnerklappen | 2 | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Frankreich | Gewicht und Abmessungen | Breite | 240 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 315 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktions-Mappe, Aktionsmappe, Einschiebe-Mappe, Einschiebmappe, Einstell-Mappe, Einstellmappe, aktenordner a4 orange, aktions mappe, einstellmappe 240g |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |